Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.0104 pulg.
- Diámetro1/2 pulg.
- Diámetro de llenado0.0104 pulg.
- Longitud total2.5000 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasEngarzado
- Carcasa revestidaRecubierto
- Material de llenadoAcero inoxidable
- Número de Upc del fabricante012382110116
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónANSI B165.1
- TipoFinalizar
- UPC_NO012382110116
Descripción general
- Una construcción de extremo sólido
- Acción de cepillado muy flexible
- Ideal para aplicaciones de limpieza de servicio ligero más exigentes en esquinas y áreas de difícil acceso