Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.006 pulg.
- Diámetro3/4 pulg.
- Diámetro de llenado0.006 pulg.
- Longitud total2.5500 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Diámetro del vástago1/4 pulg.
- Longitud del vástago5/8 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloFinalizar
- Carcasa revestidaRecubierto
- Material de llenadoAcero inoxidable
- Uso en la industriaFabricación
- Número de Upc del fabricante012382110130
- RPM Máx.22000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónANSI B165.1
- TipoFinalizar
- UPC_NO012382110130
- Tipo de cableEngarzado
Descripción general
- Una construcción de extremo sólido
- Acción de cepillado muy flexible
- Ideal para aplicaciones de limpieza de servicio ligero más exigentes en esquinas y áreas de difícil acceso
- Velocidad máxima de 2000 rpm