Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.006 pulg.
- Diámetro1/2 pulg.
- Diámetro de llenado0.006 pulg.
- Longitud total0.8500 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte9/16 pulg.
Detalles
- BridledBridled
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Material de llenadoAcero
- Número de Upc del fabricante012382111007
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónANSI B165.1
- TipoFinalizar
- UPC_NO012382111007
Descripción general
- Un par de bandas alrededor del relleno para reducir la longitud de recorte expuesta y el ligero ensanchamiento del cepillo a velocidad de funcionamiento
- Proporciona una acción de cepillado agresiva y controlada
- Para uso con herramientas eléctricas de rectificadora de troqueles y rectificadora de troqueles de aire en ángulo recto