Motion
11103
Cepillo de extremo - Cerda de acero, tipo engarzado, 3/4 pulg. de diámetro del cepillo, 20000 RPM máx.
Artículo MI #01552465
No. Fabricante 11103
Precio28.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de extremo - Cerda de acero, tipo engarzado, 3/4 pulg. de diámetro del cepillo, 20000 RPM máx.
Artículo MI #01552465
No. Fabricante 11103

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio28.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.0104 pulg.
  • Diámetro
    3/4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0104 pulg.
  • Longitud total
    2.5000 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    3/8 pulg.

Detalles

  • Bridled
    Bridled
  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    012382111038
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    012382111038

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE EXTREMO AGREGADO DE 11103 3/4"
  • Un par de bandas alrededor del relleno para reducir la longitud de recorte expuesta y el ligero ensanchamiento del cepillo a velocidad de funcionamiento
  • Proporciona una acción de cepillado agresiva y controlada
  • Para uso con herramientas eléctricas de rectificadora de troqueles y rectificadora de troqueles de aire en ángulo recto

También puede gustarle