Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.0104 pulg.
- Diámetro1 pulg.
- Diámetro de llenado0.0104 pulg.
- Longitud total1.4500 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte3/8 pulg.
Detalles
- BridledBridled
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Material de llenadoAcero
- Número de Upc del fabricante012382111052
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónANSI B165.1
- TipoFinalizar
- UPC_NO012382111052
Descripción general
- Presentan una construcción de extremo sólido
- Presentan un par de bandas alrededor del relleno para reducir la longitud del recorte expuesto y el ligero ensanchamiento del cepillo a velocidad de funcionamiento para proporcionar una acción de cepillado agresiva y controlada
- Para uso con amoladoras de matrices, amoladoras en ángulo recto
- Proporciona una acción de cepillado agresiva y controlada
- Un par de bandas alrededor del relleno para reducir la longitud del recorte expuesto y limitar el destello del cepillo a la velocidad de funcionamiento
- Proporciona una acción de cepillado agresiva y controlada