Motion
11112
Cepillo de extremo - Cerda de acero inoxidable, tipo engarzado, 3/4 pulg. de diámetro del cepillo, 20000 rpm máx.
Artículo MI #01552468
No. Fabricante 11112
Precio37.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de extremo - Cerda de acero inoxidable, tipo engarzado, 3/4 pulg. de diámetro del cepillo, 20000 rpm máx.
Artículo MI #01552468
No. Fabricante 11112

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio37.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.006 pulg.
  • Diámetro
    3/4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.006 pulg.
  • Longitud total
    1.1500 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Diámetro del vástago
    1/4 pulg.
  • Longitud del vástago
    5/8 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/16 pulg.

Detalles

  • Bridled
    Bridled
  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Finalizar
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Uso en la industria
    Fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382111120
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    012382111120
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE EXTREMO AGREGADO DE 11112 3/4"
  • Un par de bandas alrededor del relleno para reducir la longitud del recorte expuesto y limitar el destello del cepillo a la velocidad de funcionamiento
  • Proporciona una acción de cepillado agresiva y controlada