Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.0104 pulg.
- Diámetro3/4 pulg.
- Diámetro de llenado0.0104 pulg.
- Longitud total2.4000 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte3/8 pulg.
Detalles
- BridledBridled
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasEngarzado
- Material de llenadoAcero inoxidable
- Número de Upc del fabricante012382111137
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónANSI B165.1
- TipoFinalizar
- UPC_NO012382111137
Descripción general
- Montaje permanente en vástagos de acero de 1/4", lo que proporciona una instalación rápida en mandril o pinza
- Las altas RPM proporcionan un acabado más rápido para el menor coste por pieza cepillado
- Los cepillos lisos con bandas en los extremos proporcionan una longitud de recorte más corta que evita el ensanchamiento y proporcionan una acción de cepillado más agresiva
- Material de relleno: acero inoxidable
- Diámetro de llenado: 0.0104"
- RPM máx.: 22,000
- Aplicaciones: limpieza y acabado, áreas empotradas o de identificación, troqueles, moldes y herramientas, limpieza y pulido, caucho y plástico, eliminación rápida, eliminación de óxido y pintura, eliminación de escamas y escoria, limpieza de tuberías de identificación, limpieza de carbono, limpieza de soldaduras, desbarbado, revestimiento de manchas