Motion
11114
Cepillo para punta - Cerda de acero inoxidable, tipo rizado, 1 in de diám. del cepillo, 10000 RPM máx.
Artículo MI #01552470
No. Fabricante 11114
Precio49.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo para punta - Cerda de acero inoxidable, tipo rizado, 1 in de diám. del cepillo, 10000 RPM máx.
Artículo MI #01552470
No. Fabricante 11114
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
Precio49.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.006 pulg.
  • Diámetro
    1 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.006 pulg.
  • Longitud total
    2.6500 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    3/8 pulg.

Detalles

  • Bridled
    Bridled
  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    012382111144
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    012382111144

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE EXTREMO AGREGADO DE 11114 1"
  • Un par de bandas alrededor del relleno para reducir la longitud de recorte expuesta y el ligero ensanchamiento del cepillo a velocidad de funcionamiento
  • Proporciona una acción de cepillado agresiva y controlada
  • Para uso con herramientas eléctricas de rectificadora de troqueles y rectificadora de troqueles de aire en ángulo recto

También puede gustarle