Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.0104 pulg.
- Diámetro1 pulg.
- Diámetro de llenado0.0104 pulg.
- Longitud total2.6000 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Diámetro del vástago1/4 pulg.
- Longitud del vástago5/8 pulg.
- Longitud de recorte3/8 pulg.
Detalles
- BridledBridled
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloFinalizar
- Material de llenadoAcero inoxidable
- Uso en la industriaFabricación
- Número de Upc del fabricante012382111151
- RPM Máx.13000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónANSI B165.1
- TipoFinalizar
- UPC_NO012382111151
- Tipo de cableEngarzado
Descripción general
- Un par de bandas alrededor del relleno para reducir la longitud de recorte expuesta y el ligero ensanchamiento del cepillo a velocidad de funcionamiento
- Proporciona una acción de cepillado agresiva y controlada
- Velocidad máxima de 2000 rpm
- Ideal para uso manual