Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.014 pulg.
- Diámetro1-1/8 pulg.
- Diámetro de llenado0.014 pulg.
- Longitud total2.6000 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte3/8 pulg.
Detalles
- BridledBridled
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro de cable completo
- Material de llenadoAcero
- Número de Upc del fabricante012382111403
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónANSI B165.1
- TipoFinalizar
- UPC_NO012382111403
Descripción general
- Par de bandas alrededor del relleno para reducir la longitud de corte expuesta y limitar el destello del cepillo a la velocidad de funcionamiento
- Proporciona una acción de cepillado muy agresiva y controlada