Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.035 pulg.
- Diámetro del cepillo1/2 pulg.
- Diámetro1/2 pulg.
- Diámetro de llenado0.035 pulg.
- Longitud total2.5000 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Diámetro del vástago1/4 pulg.
- Longitud del vástago7/8 pulg.
- Longitud de recorte3/8 pulg.
Detalles
- BridledBridled
- Material de las cerdasNailon recubierto de carburo de silicio
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloCepillo de extremo
- ColorGris
- Material de llenadoNailon abrasivo
- Número de grano180
- Uso en la industriaAeroespacial
- Número de Upc del fabricante012382111618
- RPM Máx.10000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónANSI B165.1
- TipoFinalizar
- UPC_NO012382111618
Descripción general
- Ideal para abordar huecos y características internas
- Ofrece una acción de cepillado específica en un área específica de una pieza
- Tiene un tamaño de grano de 18