Motion
11165
Cepillo de extremo Nylox - Cerda de nailon revestida de carburo de silicio, tipo engarzado, 3/4 pulg. de diámetro del cepillo, 10000 RPM máx.
Artículo MI #01552478
No. Fabricante 11165
Precio23.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de extremo Nylox - Cerda de nailon revestida de carburo de silicio, tipo engarzado, 3/4 pulg. de diámetro del cepillo, 10000 RPM máx.
Artículo MI #01552478
No. Fabricante 11165
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
Precio23.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.035 pulg.
  • Diámetro
    3/4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.035 pulg.
  • Longitud total
    2.5000 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    3/8 pulg.

Detalles

  • Bridled
    Bridled
  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de carburo de silicio
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    180
  • Número de Upc del fabricante
    012382111656
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    012382111656

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA EXTREMOS NYLOX DE 11165 3/4"
  • Ideal para abordar huecos y características internas
  • Ofrece una acción de cepillado específica en un área específica de una pieza
  • Tiene un tamaño de grano de 18

También puede gustarle