Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.04 pulg.
- Diámetro3/4 pulg.
- Diámetro de llenado0.040 pulg.
- Longitud total0.8500 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte3/8 pulg.
Detalles
- BridledBridled
- Material de las cerdasNailon recubierto de carburo de silicio
- Tipo de cerdasEngarzado
- Material de llenadoNailon abrasivo
- Número de grano120
- Número de Upc del fabricante012382111663
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónANSI B165.1
- TipoFinalizar
- UPC_NO012382111663
Descripción general
- Ideal para abordar huecos y características internas
- Ofrece una acción de cepillado específica en un área específica de una pieza
- Velocidad máxima de 2000 rpm
- Ideal para uso manual