Especificaciones
Dimensions
- Bristle Diámetro0.014 pulg.
- Diámetro5 pulg.
- Diámetro de llenado0.014 pulg.
- Longitud total4.6000 pulg.
- Threaded Arbor Size5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte1-3/8 pulg.
Details
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro parcial
- Material de llenadoAcero
- Número de Upc del fabricante012382122560
- Tipo de montajeEje roscado
- Número de filas1
- Tipo de productoCepillos para tazas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382122560
Descripción general
Descripción del fabricante
CEPILLO DE UNA FILA DE 12256 5"
- Proporciona una acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
- Ideal para aplicaciones de limpieza exigentes en superficies relativamente planas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad