Motion
12316
Cepillo para copas - Material de acero, anudado - Parcialmente trenzado, 4 in de diámetro, Montaje de eje roscado, 5/8-11 in Tamaño de eje
Artículo MI #01552488
No. Fabricante 12316
Precio59.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo para copas - Material de acero, anudado - Parcialmente trenzado, 4 in de diámetro, Montaje de eje roscado, 5/8-11 in Tamaño de eje
Artículo MI #01552488
No. Fabricante 12316

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio59.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cerda Diámetro  
    0.023 pulg.
  • Diámetro  
    4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.023 pulg.
  • Longitud total
    3.6500 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro parcial
  • Tipo de cepillo
    Copa
  • Material de llenado
    Acero
  • Uso en la industria
    Fabricación, oleoductos, mantenimiento de instalaciones, fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382123161
  • RPM Máx.
    10200 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de montaje
    Tuerca roscada
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Tipo de rosca del mango
    UNC
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382123161
  • Tipo de cable
    Nudo

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA COPAS DE ALAMBRE DE UNA HILERA DE 12316 4"
  • Proporciona una acción de cepillado rápida y resistente
  • Diseñado para su uso en grandes áreas de superficie plana; equipos de producción, rectificadoras angulares y herramientas eléctricas portátiles
  • Material de relleno: acero
  • Orificio del eje: 5/8-11 UNC
  • Aplicaciones: limpieza intensiva de superficies metálicas grandes, limpieza previa a la soldadura, eliminación de la corrosión y la incrustación de la soldadura, eliminación del óxido y la pintura, desbaste y desbarbado