Especificaciones
Dimensiones
- Cerda Diámetro0.014 pulg.
- Diámetro6 pulg.
- Diámetro de llenado0.014 pulg.
- Longitud total6.0000 pulg.
- Eje roscado Tamaño5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte1-3/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasAnudado: giro parcial
- Material de llenadoAcero inoxidable
- Número de Upc del fabricante012382124564
- Tipo de montajeEje roscado
- Número de filas1
- Tipo de productoCepillos para tazas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382124564
Descripción general
- Proporciona una acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
- Ideal para aplicaciones de limpieza exigentes en superficies relativamente planas