Especificaciones
Dimensiones
- Cerda Diámetro0.014 pulg.
- Diámetro6 pulg.
- Diámetro de llenado0.014 pulg.
- Longitud total5.5000 pulg.
- Eje roscado Tamaño5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte1-3/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro parcial
- Material de llenadoAcero
- Número de Upc del fabricante012382125363
- Tipo de montajeEje roscado
- Número de filas2
- Tipo de productoCepillos para tazas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382125363
Descripción general
Descripción del fabricante
CEPILLO PARA COPAS DE ALAMBRE DE DOBLE FILA DE 12536 6"
- Proporciona un cepillado muy agresivo manteniendo cierta flexibilidad
- Ideal para aplicaciones de limpieza severas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad