Especificaciones
Dimensions
- Bristle Diámetro0.023 pulg.
- Diámetro6 pulg.
- Diámetro de llenado0.023 pulg.
- Longitud total5.9000 pulg.
- Threaded Arbor Size5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte1-3/8 pulg.
Details
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro parcial
- Material de llenadoAcero
- Número de Upc del fabricante012382125561
- Tipo de montajeEje roscado
- Número de filas2
- Tipo de productoCepillos para tazas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382125561
Descripción general
Descripción del fabricante
CEPILLO PARA COPAS DE ALAMBRE DE DOBLE FILA DE 12556 6"
- Hilo de nudo de acero de doble hilera con eje 5/8”-11 UNC
- Los números de modelo 12676 y 12686 tienen doble fila con bandas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad