Motion
12576
6" Double Row Knot Wire Cup Brush, .035" Relleno de acero, tuerca UNC 5/8"-11
Artículo MI #01552499
No. Fabricante 12576
Precio157.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6" Double Row Knot Wire Cup Brush, .035" Relleno de acero, tuerca UNC 5/8"-11
Artículo MI #01552499
No. Fabricante 12576
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
Precio157.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cerda Diámetro  
    0.035 pulg.
  • Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.035 pulg.
  • Longitud total
    5.7000 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-3/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro parcial
  • Material de llenado
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    012382125769
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382125769

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA COPAS DE ALAMBRE DE DOBLE FILA DE 12576 6"
  • Alta resistencia para aplicaciones severas
  • Diseñado para su uso en superficies grandes y planas; equipos de producción, rectificadoras angulares y herramientas eléctricas portátiles
  • Orificio del eje: 5/8-11 UNC
  • Material de relleno: acero
  • Aplicaciones: limpieza intensiva de superficies metálicas grandes, limpieza antes de soldar, eliminación de la corrosión y la incrustación de soldadura, eliminación de óxido y pintura, desbaste y desbarbado