Especificaciones
Dimensiones
- Cerda Diámetro0.023 pulg.
- Diámetro6 pulg.
- Diámetro de llenado0.023 pulg.
- Longitud total5.8000 pulg.
- Eje roscado Tamaño5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte1-3/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasAnudado: giro parcial
- Material de llenadoAcero inoxidable
- Número de Upc del fabricante012382126360
- Tipo de montajeEje roscado
- Número de filas2
- Tipo de productoCepillos para tazas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382126360
Descripción general
Descripción del fabricante
CEPILLO PARA COPAS DE ALAMBRE DE DOBLE FILA DE 12636 6"
- Proporciona un cepillado muy agresivo al tiempo que mantiene cierta flexibilidad
- Ideal para aplicaciones de limpieza exigentes
- Adecuado para el uso de herramientas de rectificado en ángulo recto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad