Especificaciones
Dimensions
- Bristle Diámetro0.035 pulg.
- Diámetro6 pulg.
- Diámetro de llenado0.035 pulg.
- Longitud total4.9000 pulg.
- Threaded Arbor Size5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
Details
- BridledBridled
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro parcial
- Tipo de cepilloCopa
- Material de llenadoAcero
- Uso en la industriaFabricación
- Número de Upc del fabricante012382126865
- RPM Máx.6600 rpm
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de montajeTuerca roscada
- Número de filas2
- Tipo de productoCepillos para tazas
- Tipo de rosca del mangoUNC
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382126865
- Tipo de cableNudo
Descripción general
Descripción del fabricante
CUBO DE CABLE DOBLE DE 12686 6"
- Hilo de nudo de acero de doble hilera con eje 5/8”-11 UNC
- Los números de modelo 12676 y 12686 tienen doble fila con bandas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad