Motion
12726
Cepillo para copas - Material de acero inoxidable, anudado - Parcialmente trenzado, 4 in Diam., Montaje de eje roscado, 5/8-11 in Tamaño de eje
Artículo MI #01552503
No. Fabricante 12726
Precio140.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo para copas - Material de acero inoxidable, anudado - Parcialmente trenzado, 4 in Diam., Montaje de eje roscado, 5/8-11 in Tamaño de eje
Artículo MI #01552503
No. Fabricante 12726
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
Precio140.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cerda Diámetro  
    0.02 pulg.
  • Diámetro  
    4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.020 pulg.
  • Longitud total
    4.2000 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro parcial
  • Tipo de cepillo
    Copa
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Uso en la industria
    Fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382127268
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de montaje
    Tuerca roscada
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Tipo de rosca del mango
    UNC
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382127268
  • Tipo de cable
    Nudo

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA COPAS DE ALAMBRE DE DOBLE FILA DE 12726 4"
  • Proporciona un cepillado muy agresivo al tiempo que mantiene cierta flexibilidad
  • Ideal para aplicaciones de limpieza exigentes
  • Adecuado para el uso de herramientas de rectificado en ángulo recto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo