Especificaciones
Dimensions
- Bristle Diámetro0.014 pulg.
- Diámetro3-1/2 pulg.
- Diámetro de llenado0.014 pulg.
- Longitud total3.9000 pulg.
- Threaded Arbor Size5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte1-1/4 pulg.
Details
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro parcial
- Tipo de cepilloCopa
- Material de llenadoAcero
- Uso en la industriaFabricación, mantenimiento de instalaciones
- Número de Upc del fabricante012382127367
- RPM Máx.9000 rpm
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de montajeTuerca roscada
- Número de filas1
- Tipo de productoCepillos para tazas
- Tipo de rosca del mangoUNC
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382127367
- Tipo de cableNudo
Descripción general
Descripción del fabricante
CEPILLO PARA COPAS DE ALAMBRE DE UNA HILERA DE 12736 3-1/2"
- Proporciona una acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
- Ideal para aplicaciones de limpieza exigentes en superficies relativamente planas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad