Motion
12746
Cepillo para copas - Material de acero, anudado - Parcialmente trenzado, 3-1/2 in de diámetro, Montaje de eje roscado, 5/8-11 in Tamaño de eje
Artículo MI #01552505
No. Fabricante 12746
Precio43.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo para copas - Material de acero, anudado - Parcialmente trenzado, 3-1/2 in de diámetro, Montaje de eje roscado, 5/8-11 in Tamaño de eje
Artículo MI #01552505
No. Fabricante 12746

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio43.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cerda Diámetro  
    0.02 pulg.
  • Diámetro  
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.020 pulg.
  • Longitud total
    3.5500 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro parcial
  • Tipo de cepillo
    Copa
  • Material de llenado
    Acero
  • Uso en la industria
    Fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382127466
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de montaje
    Tuerca roscada
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Tipo de rosca del mango
    UNC
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382127466
  • Tipo de cable
    Nudo

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA COPAS DE ALAMBRE DE UNA HILERA DE 12746 3-1/2"
  • Proporciona una acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
  • Ideal para aplicaciones de limpieza exigentes en superficies relativamente planas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo