Especificaciones
Dimensiones
- Cerda Diámetro0.02 pulg.
- Diámetro4 pulg.
- Diámetro de llenado0.020 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Eje roscado Tamaño5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte1-1/4 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro parcial
- Tipo de cepilloCopa
- Material de llenadoAcero
- GradoAgresivo
- Uso en la industriaFabricación
- Número de Upc del fabricante012382127664
- RPM Máx.9000 rpm
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de montajeTuerca roscada
- Número de filas2
- Tipo de productoCepillos para tazas
- Tipo de rosca del mangoUNC
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382127664
- Tipo de cableNudo
Descripción general
- Alta resistencia para aplicaciones severas
- Diseñado para su uso en superficies grandes y planas; equipos de producción, rectificadoras angulares y herramientas eléctricas portátiles
- Orificio del eje: 5/8-11 UNC
- Material de relleno: acero
- Aplicaciones: limpieza intensiva de superficies metálicas grandes, limpieza antes de soldar, eliminación de la corrosión y la incrustación de soldadura, eliminación de óxido y pintura, desbaste y desbarbado