Especificaciones
Dimensions
- Bristle Diámetro0.02 pulg.
- Diámetro4 pulg.
- Diámetro de llenado0.020 pulg.
- Longitud total3.7500 pulg.
- Threaded Arbor Size5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
Details
- BridledBridled
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro parcial
- Tipo de cepilloCopa
- Material de llenadoAcero
- Uso en la industriaFabricación
- Número de Upc del fabricante012382127961
- RPM Máx.9000 rpm
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de montajeTuerca roscada
- Número de filas2
- Tipo de productoCepillos para tazas
- Tipo de rosca del mangoUNC
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382127961
- Tipo de cableNudo
Descripción general
Descripción del fabricante
CEPILLO PARA COPAS DE DOBLE FILA DE 12796 4"
- Banda metálica extraíble alrededor del material de relleno para reducir la longitud del borde expuesto y el ligero ensanchamiento del cepillo
- Proporciona una acción de cepillado extremadamente agresiva y controlada para las aplicaciones más severas
- Adecuado para el uso de herramientas de rectificado en ángulo recto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad