Motion
12826
Cepillo para copas de alambre de nudo de fila única de 4", 0,023" Relleno de acero, tuerca UNC 5/8"-11
Artículo MI #01552510
No. Fabricante 12826
Precio59.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo para copas de alambre de nudo de fila única de 4", 0,023" Relleno de acero, tuerca UNC 5/8"-11
Artículo MI #01552510
No. Fabricante 12826
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
Precio59.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cerda Diámetro  
    0.023 pulg.
  • Diámetro  
    4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.023 pulg.
  • Longitud total
    3.7000 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro parcial
  • Material de llenado
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    012382128265
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382128265

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE UNA FILA DE 12826 4"
  • Proporcionan una acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
  • Ideal para aplicaciones de limpieza exigentes en superficies relativamente planas