Especificaciones
Dimensiones
- Cerda Diámetro0.023 pulg.
- Diámetro6 pulg.
- Diámetro de llenado0.023 pulg.
- Longitud total6.4000 pulg.
- Eje roscado Tamaño5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte1-5/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro parcial
- Tipo de cepilloCopa
- Material de llenadoAcero
- GradoTosca
- Uso en la industriaFabricación
- Número de Upc del fabricante012382128562
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de montajeTuerca roscada
- Número de filas1
- Tipo de productoCepillos para tazas
- Tipo de rosca del mangoUNC
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382128562
- Tipo de cableNudo
Descripción general
- Proporciona una acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
- Ideal para aplicaciones de limpieza exigentes en superficies relativamente planas