Especificaciones
Dimensiones
- Cerda Diámetro0.023 pulg.
- Diámetro6 pulg.
- Diámetro de llenado0.023 pulg.
- Longitud total6.4000 pulg.
- Eje roscado Tamaño5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte1-1/2 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro parcial
- Material de llenadoAcero
- Número de Upc del fabricante012382129163
- Tipo de montajeEje roscado
- Número de filas2
- Tipo de productoCepillos para tazas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382129163
Descripción general
- Proporciona un cepillado muy agresivo al tiempo que mantiene cierta flexibilidad
- Ideal para aplicaciones de limpieza exigentes
- Adecuado para el uso de herramientas de rectificado en ángulo recto