Motion
13015
Cepillo para copas de alambre de nudo de fila única de 2-3/4", 0,014" Relleno de acero, tuerca M10x1.25
Artículo MI #01552518
No. Fabricante 13015
Precio41.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo para copas de alambre de nudo de fila única de 2-3/4", 0,014" Relleno de acero, tuerca M10x1.25
Artículo MI #01552518
No. Fabricante 13015

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio41.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cerda Diámetro  
    0.014 pulg.
  • Diámetro  
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.014 pulg.
  • Longitud total
    2.7000 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    M10x1.25 mm
  • Longitud de recorte
    1 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro parcial
  • Material de llenado
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    012382130152
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382130152

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA COPAS DE ALAMBRE DE UNA HILERA DE 13015 2-3/4"
  • Proporciona una acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
  • Ideal para aplicaciones de limpieza exigentes en superficies relativamente planas

También puede gustarle