Motion
13016
Artículo MI #01552519
No. Fabricante 13016
Precio36.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #01552519
No. Fabricante 13016
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
Precio36.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cerda Diámetro  
    0.014 pulg.
  • Diámetro  
    2-3/4 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    M10x1.5 mm
  • Longitud de recorte
    1 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro parcial
  • Número de Upc del fabricante
    012382130169
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382130169

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA COPAS DE ALAMBRE DE UNA HILERA DE 13016 2-3/4"

También puede gustarle