Especificaciones
Dimensiones
- Cerda Diámetro0.014 pulg.
- Diámetro2-3/4 pulg.
- Diámetro de llenado0.014 pulg.
- Longitud total2.8000 pulg.
- Eje roscado Tamaño5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte1 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro parcial
- Tipo de cepilloCopa
- Material de llenadoAcero
- Uso en la industriaMantenimiento de instalaciones, fabricación
- Número de Upc del fabricante012382130251
- RPM Máx.14000 rpm
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de montajeTuerca roscada
- Número de filas1
- Tipo de productoCepillos para tazas
- Tipo de rosca del mangoUNC
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382130251
- Tipo de cableNudo
Descripción general
- Proporciona una acción de cepillado rápida y resistente
- Diseñado para su uso en grandes áreas de superficie plana; equipos de producción, rectificadoras angulares y herramientas eléctricas portátiles
- Material de relleno: acero
- Orificio del eje: 5/8-11 UNC
- Aplicaciones: limpieza intensiva de superficies metálicas grandes, limpieza previa a la soldadura, eliminación de la corrosión y la incrustación de la soldadura, eliminación del óxido y la pintura, desbaste y desbarbado