Motion
13077
Cepillo circular - 4 in de diám., 1/2 in de ancho, 14000 RPM
Artículo MI #01552526
No. Fabricante 13077
Precio34.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo circular - 4 in de diám., 1/2 in de ancho, 14000 RPM
Artículo MI #01552526
No. Fabricante 13077
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
Precio34.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro
    4 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Tamaño del eje roscado
    M14x2 mm
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Número de Upc del fabricante
    012382130770
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382130770

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ALAMBRE ENGASTADA ESTRECHA DE 13077 4"

También puede gustarle