Motion
13078
Cepillo de ruedas - 4 pulg. de diámetro, 1/2 pulg. de ancho, 14000 rpm
Artículo MI #01552527
No. Fabricante 13078
Precio29.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 4 pulg. de diámetro, 1/2 pulg. de ancho, 14000 rpm
Artículo MI #01552527
No. Fabricante 13078
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
Precio29.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del orificio del eje
    3/8 pulg-24 UNF
  • Tamaño del eje
    3/8 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro
    4 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0140 pulg.
  • Tamaño del eje roscado
    3/8-24 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.

Detalles

  • Llavero del eje
    3/8 pulg-24 UNF
  • Tipo de eje
    3/8 pulg-24 UNF
  • Bridled
    3/8 pulg-24 UNF
  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero
  • Uso en la industria
    Fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382130787
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de montaje
    Tuerca roscada
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Tipo de rosca del mango
    UNF
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382130787
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ALAMBRE ENGASTADA ESTRECHA DE 13078 4"

You May Also Like