Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca del orificio del eje3/8 pulg-24 UNF
- Diámetro de las cerdas0.014 pulg.
- Diámetro4 pulg.
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- Diámetro de llenado0.014 pulg.
- Longitud total3.9000 pulg.
- Tamaño del eje roscado3/8-24 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro de cable completo
- Tipo de cepilloRueda
- Material de llenadoAcero
- Uso en la industriaFabricación
- Número de Upc del fabricante012382131036
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- Tipo de rosca del mangoUNF
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382131036
- Tipo de cableNudo
Descripción general
- Diseñado para su uso principalmente en amoladoras pequeñas y grandes en ángulo recto
- Construcción de orificio de nudo individual disponible en acero tratado térmicamente o acero inoxidable tipo 302
- Aplicaciones: eliminación de pinturas con base epoxi y recubrimientos de caucho, preparación y limpieza de soldaduras, incrustaciones de limpieza y corrosión intensa, eliminación de rebabas pesadas de piezas grandes después del corte