Motion
13105
Cepillo de ruedas - 4 pulg. de diámetro, 1/2 pulg. de ancho, 20000 rpm
Artículo MI #01552537
No. Fabricante 13105
Precio37.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 4 pulg. de diámetro, 1/2 pulg. de ancho, 20000 rpm
Artículo MI #01552537
No. Fabricante 13105
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
Precio37.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del orificio del eje
    1/2-13 UNC
  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro
    4 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.014 pulg.
  • Longitud total
    3.9000 pulg.
  • Tamaño del eje roscado
    1/2-13 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro de cable completo
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero
  • Uso en la industria
    Fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382131050
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Tipo de rosca del mango
    UNC
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382131050
  • Tipo de cable
    Nudo

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ALAMBRE TRENZADO ESTÁNDAR DE 13105 4"
  • Diseñado para su uso principalmente en amoladoras pequeñas y grandes en ángulo recto
  • Construcción de orificio de nudo individual disponible en acero tratado térmicamente o acero inoxidable tipo 302
  • Aplicaciones: eliminación de pinturas con base epoxi y recubrimientos de caucho, preparación y limpieza de soldaduras, incrustaciones de limpieza y corrosión intensa, eliminación de rebabas pesadas de piezas grandes después del corte

También puede gustarle