Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.014 pulg.
- Diámetro4 pulg.
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- Diámetro de llenado0.014 pulg.
- Longitud total3.9000 pulg.
- Tamaño del eje roscado3/8-24 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasAnudado: giro de cable completo
- Material de llenadoAcero inoxidable
- Número de Upc del fabricante012382131104
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382131104
Descripción general
- Diseñado para su uso principalmente en amoladoras pequeñas y grandes en ángulo recto
- Construcción de orificio de nudo individual disponible en acero tratado térmicamente o acero inoxidable tipo 302
- Aplicaciones: eliminación de pinturas con base epoxi y recubrimientos de caucho, preparación y limpieza de soldaduras, incrustaciones de limpieza y corrosión intensa, eliminación de rebabas pesadas de piezas grandes después del corte