Motion
13124
Cepillo de ruedas de cuello rugoso: 4 pulg. de diámetro, 1/2 a 3/8 pulg. de diámetro de eje, 3/16 pulg. de ancho, 20000 RPM
Artículo MI #01552551
No. Fabricante 13124
Precio33.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas de cuello rugoso: 4 pulg. de diámetro, 1/2 a 3/8 pulg. de diámetro de eje, 3/16 pulg. de ancho, 20000 RPM
Artículo MI #01552551
No. Fabricante 13124
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
Precio33.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro
    4 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/16 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.020 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    De 1/2 a 3/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: cuenta de cuerda
  • Material de llenado
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    012382131241
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382131241

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ALAMBRE TRENZADO CON CORDÓN DE 13124 4"
  • El estándar para cepillos de limpieza de soldadura de alto rendimiento
  • Los cepillos de cara estrecha son adecuados para limpiar raíces y pasadas calientes y llegar a las esquinas
  • Las ruedas frontales más anchas se pueden utilizar para limpiar pasadas de tapa y relleno, así como para otras aplicaciones de limpieza y preparación de superficies

You May Also Like