Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca del orificio del eje3/8 pulg-24 UNF
- Diámetro de las cerdas0.02 pulg.
- Diámetro4 pulg.
- Ancho de la cara3/16 pulg.
- Diámetro de llenado0.020 pulg.
- Longitud total3.9500 pulg.
- Tamaño del eje roscado3/8-24 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: cuenta de cuerda
- Tipo de cepilloRueda
- Material de llenadoAcero
- Uso en la industriaFabricación
- Número de Upc del fabricante012382131289
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- Tipo de rosca del mangoUNF
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382131289
- Tipo de cableNudo
Descripción general
Descripción del fabricante
RUEDA DE ALAMBRE TRENZADO CON CORDÓN DE 13128 4"
- El estándar para cepillos de limpieza de soldadura de alto rendimiento
- Los cepillos de cara estrecha son adecuados para limpiar raíces y pasadas calientes y llegar a las esquinas
- Las ruedas frontales más anchas se pueden utilizar para limpiar pasadas de tapa y relleno, así como para otras aplicaciones de limpieza y preparación de superficies
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad