Motion
13131
Cepillo de ruedas de cuello rugoso - 4 pulg. de diámetro, 3/16 pulg. de ancho, 20000 rpm
Artículo MI #01552557
No. Fabricante 13131
Precio20.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas de cuello rugoso - 4 pulg. de diámetro, 3/16 pulg. de ancho, 20000 rpm
Artículo MI #01552557
No. Fabricante 13131

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro
    4 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/16 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.020 pulg.
  • Longitud total
    4.0500 pulg.
  • Tamaño del eje roscado
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: cuenta de cuerda
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero
  • Uso en la industria
    Fabricación, tubería, recipiente a presión
  • Número de Upc del fabricante
    012382131319
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Tipo de rosca del mango
    UNC
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382131319
  • Tipo de cable
    Nudo

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ALAMBRE DE CORDÓN DE 13131 MÁX. 4"
  • Cara muy estrecha para zonas de difícil acceso
  • Relleno de acero y acero inoxidable
  • Orificio del eje: M10 x 1.25 (n.o 13125), 5/8-11 UNC todos los demás
  • Principalmente para limpieza de soldaduras

También puede gustarle