Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.02 pulg.
- Diámetro4 pulg.
- Ancho de la cara3/16 pulg.
- Diámetro de llenado0.020 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Tamaño del eje roscado3/8-24 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasAnudado: cuenta de cuerda
- Material de llenadoAcero inoxidable
- Número de Upc del fabricante012382131357
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382131357
Descripción general
- El estándar para cepillos de limpieza de soldadura de alto rendimiento
- Los cepillos de cara estrecha son adecuados para limpiar raíces y pasadas calientes y llegar a las esquinas
- Las ruedas frontales más anchas se pueden utilizar para limpiar pasadas de tapa y relleno, así como para otras aplicaciones de limpieza y preparación de superficies