Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.02 pulg.
- Diámetro4 pulg.
- Ancho de la cara3/16 pulg.
- Diámetro de llenado0.020 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Tamaño del eje roscado5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasAnudado: cuenta de cuerda
- Tipo de cepilloRueda
- ColorGris
- Material de llenadoAcero inoxidable
- GradoRendimiento máximo
- Uso en la industriaFabricación, oleoductos
- Número de Upc del fabricante012382131388
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- Tipo de rosca del mangoUNC
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382131388
- Tipo de cableNudo
Descripción general
- Cara muy estrecha para zonas de difícil acceso
- Relleno de acero y acero inoxidable
- Orificio del eje: M10 x 1.25 (n.o 13125), 5/8-11 UNC todos los demás
- Principalmente para limpieza de soldaduras