Motion
13150
Cepillo para copa - Material de acero, anudado - Parcialmente trenzado, 3-1/2 pulg. Diámetro, Montaje de eje roscado, Tamaño de eje de M10x1.25 mm
Artículo MI #01552564
No. Fabricante 13150
Precio39.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo para copa - Material de acero, anudado - Parcialmente trenzado, 3-1/2 pulg. Diámetro, Montaje de eje roscado, Tamaño de eje de M10x1.25 mm
Artículo MI #01552564
No. Fabricante 13150
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
Su precio$39.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del orificio del eje
    M10 x 1.25
  • Cerda Diámetro  
    0.023 pulg.
  • Diámetro  
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.023 pulg.
  • Longitud total
    3.6000 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    M10x1.25 mm
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro parcial
  • Tipo de cepillo
    Copa
  • Material de llenado
    Acero
  • Uso en la industria
    Fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382131500
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de montaje
    Tuerca roscada
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382131500
  • Tipo de cable
    Nudo

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA COPAS DE ALAMBRE DE UNA HILERA DE 13150 3-1/2"
  • Proporciona una acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
  • Ideal para aplicaciones de limpieza exigentes en superficies relativamente planas

You May Also Like