Especificaciones
Dimensiones
- Cerda Diámetro0.023 pulg.
- Diámetro3-1/2 pulg.
- Diámetro de llenado0.023 pulg.
- Longitud total3.9380 pulg.
- Eje roscado TamañoM14x2 mm
- Longitud de recorte7/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro parcial
- Material de llenadoAcero
- Número de Upc del fabricante012382131524
- Tipo de montajeEje roscado
- Número de filas1
- Tipo de productoCepillos para tazas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382131524
Descripción general
- Proporcionan una acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
- Ideal para aplicaciones de limpieza exigentes en superficies relativamente planas
- Adecuado para el uso de herramientas de rectificado en ángulo recto