Especificaciones
Dimensiones
- Cerda Diámetro0.023 pulg.
- Diámetro3-1/2 pulg.
- Diámetro de llenado0.023 pulg.
- Longitud total3.5500 pulg.
- Eje roscado Tamaño1/2-13 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro parcial
- Material de llenadoAcero
- Número de Upc del fabricante012382131555
- Tipo de montajeEje roscado
- Número de filas1
- Tipo de productoCepillos para tazas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382131555
Descripción general
- Proporciona una acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
- Ideal para aplicaciones de limpieza exigentes en superficies relativamente planas