Especificaciones
Dimensiones
- Cerda Diámetro0.014 pulg.
- Diámetro3-1/2 pulg.
- Eje roscado TamañoM14x2 mm
- Longitud de recorte7/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Número de Upc del fabricante012382131777
- RPM Máx.12000 rpm
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de productoCepillos para tazas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382131777