Motion
13178
Cepillo para copas de alambre engarzado de 3-1/2", 0,014" Relleno de acero, tuerca UNF 3/8"-24
Artículo MI #01552579
No. Fabricante 13178
Precio44.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo para copas de alambre engarzado de 3-1/2", 0,014" Relleno de acero, tuerca UNF 3/8"-24
Artículo MI #01552579
No. Fabricante 13178
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
Precio44.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cerda Diámetro  
    0.014 pulg.
  • Diámetro  
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.014 pulg.
  • Longitud total
    3.3500 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    3/8-24 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    012382131784
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382131784

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA COPAS DE ALAMBRE ENGASTADO DE 13178 3-1/2"
  • Construcción de anillo sólido para un alto rendimiento y una larga vida útil
  • Proporcionan una acción de cepillado muy flexible y el rendimiento más consistente para aplicaciones de limpieza de servicio ligero exigentes
  • Cuentan con una tuerca roscada para usar en rectificadoras angulares
  • Para aplicaciones de uso general de servicio ligero a medio

You May Also Like