Motion
13180

Weiler
13180

13180
Artículo MI #01552580
No. Fabricante 13180
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
13180

13180
Artículo MI #01552580
No. Fabricante 13180
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cerda Diámetro  
    0.014 pulg.
  • Diámetro  
    3-1/2 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    1/2-13 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382131807

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA COPAS DE ALAMBRE ENGASTADO DE 13180 3-1/2"
  • Para uso en áreas de superficie planas y grandes
  • Proporciona una acción de cepillado rápida y resistente
  • Diseñado para su uso en equipos de producción, rectificadoras angulares y herramientas eléctricas portátiles
  • Aplicaciones: limpieza intensiva de superficies metálicas grandes, limpieza antes de soldar, eliminación de la corrosión y la incrustación de soldadura, eliminación de óxido y pintura, desbaste y desbarbado
  • “P” al final del número de pieza indica un producto envasado en exhibición

También puede gustarle