Motion
13182

Weiler
13182

Cepillo para copa - Material de acero inoxidable, engarzado, 3-1/2 pulg. de diámetro, montaje de eje roscado, M10x1.25 mm Tamaño de eje
Artículo MI #01552582
No. Fabricante 13182
Precio87.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
13182

Cepillo para copa - Material de acero inoxidable, engarzado, 3-1/2 pulg. de diámetro, montaje de eje roscado, M10x1.25 mm Tamaño de eje
Artículo MI #01552582
No. Fabricante 13182
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
Precio87.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del orificio del eje
    M10 x 1.25
  • Cerda Diámetro  
    0.014 pulg.
  • Diámetro  
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.014 pulg.
  • Longitud total
    3.2000 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    M10x1.25 mm
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Copa
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Grado
    Medio
  • Uso en la industria
    Fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382131821
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de montaje
    Tuerca roscada
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382131821
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA COPAS DE ALAMBRE ENGASTADO DE 13182 3-1/2"
  • Construcción de anillo sólido para un alto rendimiento y una larga vida útil
  • Proporcionan una acción de cepillado muy flexible y el rendimiento más consistente para aplicaciones de limpieza de servicio ligero exigentes
  • Cuentan con una tuerca roscada para usar en rectificadoras angulares
  • Para aplicaciones de uso general de servicio ligero a medio

También puede gustarle