Especificaciones
Dimensiones
- Cerda Diámetro0.014 pulg.
- Diámetro3-1/2 pulg.
- Diámetro de llenado0.014 pulg.
- Longitud total3.1000 pulg.
- Eje roscado Tamaño5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloCopa
- Material de llenadoAcero inoxidable
- Uso en la industriaMantenimiento de instalaciones, fabricación, fabricación
- Número de Upc del fabricante012382131883
- RPM Máx.13300 rpm
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de montajeTuerca roscada
- Tipo de productoCepillos para tazas
- Tipo de rosca del mangoUNC
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382131883
- Tipo de cableEngarzado
Descripción general
- Para aplicaciones de uso general de servicio ligero a medio